Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2216 K SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2216 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2216 K
EAN/GTIN:
     7316577759054
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 220 kN Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 98,1 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 33 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 28,5 kN Tragzahlen statisch: 250 kN Referenzdrehzahl min-1: 4500 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 80 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000 Schultermaß D1: 125 mm Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser Hülse d1: 75 mm Schultermaß d2: 98,1 mm Spannhülse: H 316 E
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
33 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
28,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innendurchmesser d:
80 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
75 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4500
Schultermaß d1:
98,1 mm
Schultermaß D1:
125 mm
Schultermaß d2:
98,1 mm
Spannhülse:
H 316 E
Tragzahlen dynamisch:
220 kN
Tragzahlen statisch:
250 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100C 2216 K, C 2216 K
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 192,67*
€ 212,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 193,49*
€ 212,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,19*
€ 242,56*
5 Tage
11
€ 10,00*
ab € 236,09*
€ 256,77*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,23*
€ 320,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.