Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2220 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2220
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2220
EAN/GTIN:
     7316577759559
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 46 mm r min: 2,1 mm Außendurchmesser D: 180 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 118 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 47,5 kN Tragzahlen statisch: 465 kN Tragzahlen dynamisch: 415 kN Referenzdrehzahl min-1: 3600 Innendurchmesser d: 100 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800 Schultermaß D1: 157 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 118 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
46 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
47,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3600
Schultermaß d1:
118 mm
Schultermaß D1:
157 mm
Schultermaß d2:
118 mm
Tragzahlen dynamisch:
415 kN
Tragzahlen statisch:
465 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 2220, C 2220
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 266,41*
€ 286,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,31*
€ 286,42*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,44*
€ 326,51*
5 Tage
19
€ 10,00*
ab € 341,81*
€ 369,08*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,56*
€ 403,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,53*
€ 480,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.