Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2222 K/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2222 K/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2222 K/C4
EAN/GTIN:
     7316571206752
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Breite B: 53 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 64 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Tragzahlen dynamisch: 530 kN Referenzdrehzahl min-1: 3200 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 110 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Schultermaß D1: 176 mm Außendurchmesser D: 200 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 132 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 132 mm Innendurchmesser Hülse d1: 105 mm Spannhülse: H 322 E
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
53 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
64 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
110 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
105 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Schultermaß D1:
176 mm
Schultermaß d1:
132 mm
Schultermaß d2:
132 mm
Spannhülse:
H 322 E
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100C 2222 K/C4, C 2222 K/C4
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 395,17*
€ 428,05*
7 Tage
6
€ 10,00*
ab € 420,07*
€ 455,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,63*
€ 484,38*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,30*
€ 550,91*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 531,71*
€ 605,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,91*
€ 655,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,86*
€ 638,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,27*
€ 633,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,73*
€ 622,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,30*
€ 602,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.