Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2222/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809831.jpg
0901d19680809831.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2222/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2222/C4
EAN/GTIN:
     7316571206721
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 53 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 64 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Tragzahlen dynamisch: 530 kN r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 110 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Außendurchmesser D: 200 mm Referenzdrehzahl min-1: 3200 Schultermaß D1: 176 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 132 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 132 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
53 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
64 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Schultermaß D1:
176 mm
Schultermaß d1:
132 mm
Schultermaß d2:
132 mm
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2222/C4, 100C 2222/C4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,16*
€ 284,14*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 256,15*
€ 288,39*
5 Tage
6
€ 10,00*
ab € 409,06*
€ 456,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,95*
€ 553,00*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 533,34*
€ 622,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.