Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2226/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809831.jpg
0901d19680809831.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2226/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2226/C3
EAN/GTIN:
     7316571192505
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 64 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 93 kN Tragzahlen statisch: 930 kN Tragzahlen dynamisch: 735 kN r min: 3 mm Innendurchmesser d: 130 mm Grenzdrehzahl min-1: 3800 Außendurchmesser D: 230 mm Referenzdrehzahl min-1: 2800 Schultermaß D1: 199 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 152 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 152 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
230 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
64 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
93 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2800
Schultermaß D1:
199 mm
Schultermaß d1:
152 mm
Schultermaß d2:
152 mm
Tragzahlen dynamisch:
735 kN
Tragzahlen statisch:
930 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2226/C3, 100C 2226/C3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,15*
€ 774,84*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,42*
€ 778,67*
€ 4,95*
ab € 761,1472*
€ 818,5472*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,96*
€ 1.256,55*
Frei Haus
ab € 2.361,52*
€ 2.436,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,67*
€ 926,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,97*
€ 915,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,10*
€ 889,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,93*
€ 872,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,42*
€ 857,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.