Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 3036/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809831.jpg
0901d19680809831.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 3036/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 3036/C3
EAN/GTIN:
     7316570264432
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 74 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 125 kN Tragzahlen statisch: 1340 kN Tragzahlen dynamisch: 880 kN Referenzdrehzahl min-1: 1900 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 180 mm Grenzdrehzahl min-1: 2600 Schultermaß D1: 251 mm Außendurchmesser D: 280 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C30 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 209 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 209 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
280 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C30
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
74 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
125 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2600
Innendurchmesser d:
180 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1900
Schultermaß D1:
251 mm
Schultermaß d1:
209 mm
Schultermaß d2:
209 mm
Tragzahlen dynamisch:
880 kN
Tragzahlen statisch:
1340 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 3036/C3, 100C 3036/C3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,78*
€ 1.190,32*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.226,54*
€ 1.310,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.188,92*
€ 1.316,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.005,28*
€ 2.103,27*
Frei Haus
ab € 3.979,72*
€ 4.124,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,12*
€ 1.559,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,77*
€ 1.540,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,88*
€ 1.501,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,08*
€ 1.475,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,54*
€ 1.459,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.