Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 3040 K SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 3040 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 3040 K
EAN/GTIN:
     7316571063300
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 82 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 153 kN Tragzahlen statisch: 1730 kN Tragzahlen dynamisch: 1120 kN Referenzdrehzahl min-1: 1700 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 200 mm Grenzdrehzahl min-1: 2400 Schultermaß D1: 285 mm Außendurchmesser D: 310 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C30 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 235 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 235 mm Innendurchmesser Hülse d1: 190 mm Spannhülse: H 3040
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
310 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C30
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
82 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
153 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Innendurchmesser d:
200 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
190 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1700
Schultermaß D1:
285 mm
Schultermaß d1:
235 mm
Schultermaß d2:
235 mm
Spannhülse:
H 3040
Tragzahlen dynamisch:
1120 kN
Tragzahlen statisch:
1730 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100C 3040 K, C 3040 K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,71*
€ 1.493,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,92*
€ 1.664,06*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.663,98*
€ 1.767,62*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.549,68*
€ 2.669,72*
Frei Haus
ab € 5.081,45*
€ 5.237,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,62*
€ 2.103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,85*
€ 2.088,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,68*
€ 2.035,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,56*
€ 2.004,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,98*
€ 1.980,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.