Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 3044/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809831.jpg
0901d19680809831.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 3044/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 3044/C4
EAN/GTIN:
     7316571241081
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 90 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 176 kN Tragzahlen statisch: 2040 kN Referenzdrehzahl min-1: 1600 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 220 mm Grenzdrehzahl min-1: 2200 Schultermaß D1: 310 mm Außendurchmesser D: 340 mm Tragzahlen dynamisch: 1320 kN Bauart: käfiggeführt Baureihe: C30 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 257 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 257 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
340 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C30
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
90 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
176 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Innendurchmesser d:
220 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1600
Schultermaß D1:
310 mm
Schultermaß d1:
257 mm
Schultermaß d2:
257 mm
Tragzahlen dynamisch:
1320 kN
Tragzahlen statisch:
2040 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 3044/C4, 100C 3044/C4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.842,35*
€ 2.001,3365*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.972,11*
€ 2.136,74*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.138,23*
€ 2.236,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.298,29*
€ 3.429,48*
Frei Haus
ab € 6.595,39*
€ 6.740,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,32*
€ 2.661,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.225,38*
€ 2.648,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,59*
€ 2.586,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.144,67*
€ 2.552,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,23*
€ 2.544,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.