Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 3152 K/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100C 3152 K/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100C 3152 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 3152 K/C3
EAN/GTIN:
     7316570204780
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Hülse d1: 240 mm Spannhülse: OH 3152 HTL Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 325 kN Tragzahlen statisch: 4050 kN Tragzahlen dynamisch: 2650 kN Referenzdrehzahl min-1: 1100 Innendurchmesser d: 260 mm Grenzdrehzahl min-1: 1500 Schultermaß d2: 314 mm Schultermaß D1: 394 mm Außendurchmesser D: 440 mm Breite B: 144 mm r min: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
440 mm
Breite B:
144 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
325 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1500
Innendurchmesser d:
260 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
240 mm
r min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1100
Schultermaß D1:
394 mm
Schultermaß d2:
314 mm
Spannhülse:
OH 3152 HTL
Tragzahlen dynamisch:
2650 kN
Tragzahlen statisch:
4050 kN
Weitere Suchbegriffe: 100C 3152 K/C3, C 3152 K/C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.515,75*
€ 8.745,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.538,48*
€ 8.768,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.745,30*
€ 10.406,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.686,60*
€ 10.337,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.546,60*
€ 10.170,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.515,75*
€ 10.133,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.