Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 3156 K/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100C 3156 K/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100C 3156 K/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 3156 K/C4
EAN/GTIN:
     7316571385808
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
100C 3156 K/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager - SKF CARB Toroidal-Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: 100C 3156 K/C4, C 3156 K/C4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.087,39*
€ 9.320,54*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.119,02*
€ 9.352,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.320,54*
€ 11.091,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.277,02*
€ 11.039,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.123,81*
€ 10.857,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.087,39*
€ 10.813,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.