Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 3156/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100C 3156/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-100C 3156/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 3156/C3
EAN/GTIN:
     7316571171982
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 355 kN Tragzahlen statisch: 4500 kN Tragzahlen dynamisch: 2850 kN Referenzdrehzahl min-1: 1100 Innendurchmesser d: 280 mm Grenzdrehzahl min-1: 1400 Schultermaß d2: 336 mm Schultermaß D1: 416 mm Breite B: 146 mm r min: 5 mm Außendurchmesser D: 460 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
460 mm
Breite B:
146 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
355 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1400
Innendurchmesser d:
280 mm
r min:
5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1100
Schultermaß D1:
416 mm
Schultermaß d2:
336 mm
Tragzahlen dynamisch:
2850 kN
Tragzahlen statisch:
4500 kN
Weitere Suchbegriffe: C 3156/C3, 100C 3156/C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.087,39*
€ 9.299,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.119,02*
€ 9.331,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.299,89*
€ 11.066,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.242,64*
€ 10.998,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.107,36*
€ 10.837,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.087,39*
€ 10.813,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.