Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100ECY 207 SKF Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097f6.jpg
0901d196808097f6.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100ECY 207
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ECY 207
EAN/GTIN:
     7316577739537
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Spannlager
Enddeckel schützen das freiliegende Wellenende und bieten einen gewissen Unfallschutz. Sie weisen eine gute Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien auf und sind für Betriebstemperaturen bis 100 °C ausgelegt. Sie lassen sich einfach installieren und sind kostengünstig. Für die meisten Kugellagereinheiten sind speziell ausgeführte Enddeckel erhältlich. Vorteile: Einfache Installation;Gute Chemikalienbeständigkeit;KostengünstigTechnische Eigenschaften: Breite A: 27 mm D1: 75 mm Bauart: Enddeckel Baureihe: ECY Werkstoff: Kunststoff Außendurchmesser D: 68,9 mm D2: 76,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68,9 mm
Bauart:
Enddeckel
Baureihe:
ECY
Breite A:
27 mm
D1:
75 mm
D2:
76,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, ENDDECKEL, ABSCHLUßDECKEL, ECY 207, 100ECY 207, LAGERDECKEL, Y-DECKEL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 2,66*
2 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,95*
1
€ 3,19*
ab € 2,29*
€ 3,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 266,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,41*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.