Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100IR 85X95X36 SKF Nadellager-Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8771.jpg
0901d196808e8771.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100IR 85X95X36
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 85X95X36
EAN/GTIN:
     7316577127655
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Technische Eigenschaften: Höhe: 36 mm Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 95 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
95 mm
Höhe:
36 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, 100IR 85X95X36, IR 85X95X36
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 36,95*
€ 42,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,82*
€ 47,44*
7 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 39,90*
€ 50,85*
1
€ 3,19*
ab € 43,70*
€ 55,28*
1
€ 4,95*
ab € 43,7875*
€ 55,6975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 213,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156459
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.