Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NA 4912 SKF Nadellager mit Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809862.jpg
0901d19680809862.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NA 4912
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4912
EAN/GTIN:
     7316577012203
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 25 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 85 mm Grenzdrehzahl min-1: 6700
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
85 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, 100NA 4912, NA 4912
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 66,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 68,57*
1
€ 4,95*
ab € 57,654*
€ 68,894*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 59,48*
€ 70,61*
1
€ 3,19*
ab € 63,73*
€ 74,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 332,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4912-XL
ab € 38,11*
Ähnlich
NTN
10120673
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.