Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NA 4920 SKF Nadellager mit Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809862.jpg
0901d19680809862.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NA 4920
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4920
EAN/GTIN:
     7316577012241
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 40 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 140 mm Grenzdrehzahl min-1: 4000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Höhe:
40 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, NA 4920, 100NA 4920
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 202,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 189,71*
€ 207,32*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 185,34*
€ 208,36*
1
€ 4,95*
ab € 203,7384*
€ 221,7684*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 210,16*
€ 271,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 543,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10049382
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.