Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NN 3034 K/SPW33 SKF Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c74.jpg
0901d196808e8c74.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NN 3034 K/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3034 K/SPW33
EAN/GTIN:
     7316576611261
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 67 mm Breite C: 67 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
67 mm
Breite C:
67 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C1
Weitere Suchbegriffe: 100NN 3034 K/SPW33, NN 3034 K/SPW33
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,42*
€ 1.473,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.401,58*
€ 1.480,59*
€ 4,95*
ab € 1.437,116*
€ 1.529,176*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.502,55*
€ 1.594,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.518,19*
€ 1.613,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,51*
€ 1.920,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.605,78*
€ 1.910,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,80*
€ 1.863,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,67*
€ 1.833,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,19*
€ 1.806,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.