Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUKRE 52 A SKF Kurvenrolle mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c37dd5.jpg
0901d19680c37dd5.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUKRE 52 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKRE 52 A
EAN/GTIN:
     7316570405934
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 52 mm Breite C: 66 mm Anzahl der Reihen: 2 Grenzdrehzahl min-1: 3200
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite C:
66 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Weitere Suchbegriffe: NUKRE 52 A, 100NUKRE 52 A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 82,94*
€ 98,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 104,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,85*
€ 104,63*
1
€ 4,95*
ab € 90,882*
€ 105,962*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,12*
€ 133,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 13 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 401,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.