| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100RIS 203 Herst.-Nr.: RIS 203 EAN/GTIN: 7316570737219 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bauart: Einlagering Baureihe: RIS.. Bohrungskennzahl: 03 zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 12 mm Breite C: 18 mm Schultermaß d1: 35,5 mm Schultermaß D1: 47,3 mm Schultermaß d2: 39,8 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Schleuderscheiben Drehrichtung: wechselnd Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 40 mm Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | Schleuderscheiben | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | Standard | Außendurchmesser D: | 40 mm | Bauart: | Einlagering | Baureihe: | RIS.. | Bohrungskennzahl: | 03 | Breite B: | 12 mm | Breite C: | 18 mm | Drehrichtung: | wechselnd | Ringnut: | nein | Schultermaß d1: | 35,5 mm | Schultermaß D1: | 47,3 mm | Schultermaß d2: | 39,8 mm | Werkstoff: | NBR | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,31* | € 2,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,28* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,18* | € 3,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,44* | € 3,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,7222* | € 4,0822* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 281,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|