Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SA 12 C SKF wartungsfreier Gelenkkopf mit Aussengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a198.jpg
0901d1968080a198.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SA 12 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 12 C
EAN/GTIN:
     7316577002532
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich. Vorteile: Lange Gebrauchsdauer;Wartungsfrei;Geeignet für hohe, einseitig wirkende Belastungen;Niedrige Reibungszahl;Einfach und einbaufertigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 73 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 13,3 mm Breite C: 13,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
13,3 mm
Breite C:
13,3 mm
Innendurchmesser d:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SA 12 C, 100SA 12 C
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 25,13*
€ 32,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,96*
€ 32,42*
3 Tage
45
1
€ 4,90*
ab € 29,54*
€ 37,47*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 37,47*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 53,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 19 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 267,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.