Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SA 6 E SKF Gelenkkopf mit Aussengewinde, Stahl/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8670-100SA 6 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 6 E
EAN/GTIN:
     7316577002488
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und kann nur von der Seite nachgeschmiert werden. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich. Vorteile: Geeignet für hohe statische und wechselseitig wirkende Belastungen sowie für Stoßbelastungen;Einfach und einbaufertigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 49 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 7,3 mm Breite C: 7,3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
7,3 mm
Breite C:
7,3 mm
Innendurchmesser d:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SA 6 E, 100SA 6 E
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,59*
€ 28,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 28,60*
1
€ 3,19*
ab € 23,90*
€ 31,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 25,13*
€ 32,89*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,32*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 21 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.