Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SAKAC 8 M SKF Gelenkkopf mit Aussengewinde, Stahl/Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-100SAKAC 8 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAKAC 8 M
EAN/GTIN:
     7316577036117
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
Kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 56 mm Außendurchmesser D: 25 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
25 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100SAKAC 8 M, SAKAC 8 M
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 8,90*
ab € 12,20*
€ 16,70*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 16,72*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 16,80*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 18,63*
1
€ 3,19*
ab € 15,02*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.