Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SILKAC 20 M SKF Gelenkkopf mit Innengewinde, Stahl/Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a1a4.jpg
0901d1968080a1a4.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SILKAC 20 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SILKAC 20 M
EAN/GTIN:
     7316577291585
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 105 mm Außendurchmesser D: 51 mm Breite B: 37 mm Breite C: 37 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
51 mm
Breite B:
37 mm
Breite C:
37 mm
Innendurchmesser d:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 100SILKAC 20 M, SILKAC 20 M
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,61*
€ 48,66*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 40,70*
€ 51,66*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 56,74*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 47,64*
€ 59,01*
1
€ 3,19*
ab € 52,93*
€ 64,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 283,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.