Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SYJ 80 TF SKF Y-Stehlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196806124a5.jpg
0901d196806124a5.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SYJ 80 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYJ 80 TF
EAN/GTIN:
     7316571007892
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauform: zylindrisch Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Innendurchmesser d: 80 mm Art der Befestigung: Gewindestift Gehäusewerkstoff: Grauguss Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,16 kN Grenzdrehzahl min-1: 2400 Bauart: Halbrund mit langem Fuß Baureihe: SYJ..TF Kurzzeichen Gehäuse: SYJ 516 Kurzzeichen Lager: YAR 216-2F Gehäusehöhe H: 175,5 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 88,9 mm Lochabstand J: 232 mm Gehäusebreite A: 78 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 35 mm N1: 25 mm A1: 50 mm G: 20 mm S1: 47,6 mm H2: 30 mm Tragzahlen dynamisch: 72,8 kN Gehäuselänge L: 292 mm B: 77,8 mm Tragzahlen statisch: 53 kN
Weitere Informationen:
A1:
50 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
77,8 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
SYJ..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
35 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,16 kN
G:
20 mm
Gehäusebreite A:
78 mm
Gehäusehöhe H:
175,5 mm
Gehäuselänge L:
292 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Grenzdrehzahl min-1:
2400
H2:
30 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
SYJ 516
Kurzzeichen Lager:
YAR 216-2F
Lochabstand J:
232 mm
N1:
25 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
47,6 mm
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
88,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
72,8 kN
Tragzahlen statisch:
53 kN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 146,27*
€ 164,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 164,16*
1
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 195,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 173,01*
€ 200,59*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 198,70*
€ 221,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 442,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.