Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100WS 81102 SKF Wellenscheibe für Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8849.jpg
0901d196808e8849.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100WS 81102
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WS 81102
EAN/GTIN:
     7316577122643
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Technische Eigenschaften: Höhe: 2,75 mm Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
28 mm
Höhe:
2,75 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenscheibe, Zylinderrollenlager, axialscheibe skf, axialscheibe, 100WS 81102, WS 81102
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,83*
€ 7,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 8,24*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 8,24*
1
€ 3,19*
ab € 5,81*
€ 8,57*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 649,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.