Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100WS 81105 SKF Wellenscheibe für Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8849.jpg
0901d196808e8849.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100WS 81105
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WS 81105
EAN/GTIN:
     7316577013149
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Einseitig wirkende Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Die Lager sorgen für ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur einen kleinen axialen Einbauraum. Zur Aufnahme von Axialbelastungen kann ein zweiseitig wirkendes Lager mit Hilfe von zwei Axial-Zylinderrollenkränzen, zwei Lagerscheiben und einer Zwischenscheibe hergestellt werden. Vorteile: Hoch axiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Geringer axialer Platzbedarf;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Höhe: 3 mm Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 42 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenscheibe, Zylinderrollenlager, axialscheibe skf, axialscheibe, WS 81105, 100WS 81105
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 8,88*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,56*
€ 9,98*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 6,33*
€ 9,98*
1
€ 3,19*
ab € 7,06*
€ 10,34*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 469,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.