Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 204-012-2FW/VA228 SKF Hochtemperatur Y-Stehlagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100YAR 204-012-2FW/VA228 SKF Hochtemperatur Y-Stehlagereinheit
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 204-012-2FW/VA228
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 204-012-2FW/VA228
EAN/GTIN:
     7316572167434
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 19,05 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
19,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager skf, stehlager, YAR 204-012-2FW/VA228, 100YAR 204-012-2FW/VA228
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,98*
€ 116,13*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,62*
€ 117,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.