Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2001077587 SKF Manometer 0-1000 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1077587.jpg
1077587.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2001077587
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1077587
EAN/GTIN:
     7316577009517
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Technische Eigenschaften: Anzeigengenauigkeit: 1 % Anzeigenbereich MPa: 0-100 Gewinde: G1/2 Ausführung: Flüssigkeits-Manometer Manometer-Ø: 110 mm
Weitere Informationen:
Anzeigenbereich MPa:
0-100
Anzeigengenauigkeit:
1 %
Ausführung:
Flüssigkeits-Manometer
Gewinde:
G1/2
Manometer-Ø:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: skf manometer, druck messgerät, 2001077587, 1077587
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,27*
€ 412,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,56*
€ 412,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,91*
€ 458,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,66*
€ 470,41*
Frei Haus
ab € 525,25*
€ 598,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,82*
€ 491,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,74*
€ 485,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,57*
€ 454,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.