Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200FRB 10.5/80 SKF Festring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680392d65.jpg
0901d19680392d65.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200FRB 10.5/80
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 10.5/80
EAN/GTIN:
     7316577058041
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.Technische Eigenschaften: Bauart: Festring Baureihe: FRB.. Inhalt: 1 Stück Innendurchmesser d: 72 mm Breite B: 10,5 mm Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Festring
Baureihe:
FRB..
Breite B:
10,5 mm
Inhalt:
1 Stück
Innendurchmesser d:
72 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, FRB 10.5/80, GEHÄUSE, 200FRB 10.5/80
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 3,86*
3 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,09*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,11*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 3,23*
€ 4,65*
1
€ 3,19*
ab € 3,23*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.