Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200FRB 10.5/90 SKF Festring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680392d65.jpg
0901d19680392d65.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200FRB 10.5/90
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 10.5/90
EAN/GTIN:
     7316577017482
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 82 mm Inhalt: 1 Stück Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 10,5 mm Bauart: Festring Baureihe: FRB.. Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Festring
Baureihe:
FRB..
Breite B:
10,5 mm
Inhalt:
1 Stück
Innendurchmesser d:
82 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, FRB 10.5/90, GEHÄUSE, 200FRB 10.5/90
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,30*
1
€ 3,19*
ab € 3,68*
€ 5,33*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,43*
6 Tage
34
1
€ 10,00*
ab € 3,93*
€ 5,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.