Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200FRB 10/300 SKF Festring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680392d65.jpg
0901d19680392d65.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200FRB 10/300
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 10/300
EAN/GTIN:
     7316577017208
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 280 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 10 mm Bauart: Festring Baureihe: FRB.. Inhalt: 1 Stück Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
300 mm
Bauart:
Festring
Baureihe:
FRB..
Breite B:
10 mm
Inhalt:
1 Stück
Innendurchmesser d:
280 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, FRB 10/300, GEHÄUSE, 200FRB 10/300
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 30,76*
6 Tage
47
1
€ 10,00*
ab € 23,35*
€ 30,91*
Lager 8670
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 31,09*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,48*
€ 32,16*
1
€ 3,19*
ab € 26,72*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 310,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.