Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200FRB 5.1/200 SKF Festring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680392d65.jpg
0901d19680392d65.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200FRB 5.1/200
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 5.1/200
EAN/GTIN:
     7316577061492
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Technische Eigenschaften: Breite B: 5,1 mm Innendurchmesser d: 187 mm Außendurchmesser D: 200 mm Bauart: Festring Baureihe: FRB.. Inhalt: 1 Stück Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
Festring
Baureihe:
FRB..
Breite B:
5,1 mm
Inhalt:
1 Stück
Innendurchmesser d:
187 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, FRB 5.1/200, 200FRB 5.1/200, GEHÄUSE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 8,90*
ab € 7,49*
€ 10,32*
2 Tage
340
1
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 10,33*
5 Tage
159
1
€ 10,00*
ab € 8,67*
€ 11,95*
1
€ 3,19*
ab € 9,39*
€ 12,89*
Lager 8670
9
3
€ 4,90*
ab € 9,90*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.