Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 2310 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 2310
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2310
EAN/GTIN:
     7316577008664
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Baureihe: H 23.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne Wellenmutter: KM10 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Gewinde: M50x1,5 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 50 mm Außendurchmesser d3: 70 mm B2: 12 mm Innendurchmesser d: 45 mm Bauart: Spannhülse passende Sicherung: MB 10 B1: 55 mm Breite B: 67 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
50 mm
Außendurchmesser d3:
70 mm
B1:
55 mm
B2:
12 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 23..
Breite B:
67 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M50x1,5
Innendurchmesser d:
45 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 10
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM10
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 200H 2310, H 2310
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 8,90*
ab € 16,81*
€ 22,17*
1 Tag
166
1
€ 7,90*
ab € 17,17*
€ 22,65*
1
€ 3,19*
ab € 18,11*
€ 23,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,80*
€ 24,02*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 14 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 28 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2310
ab € 11,75*
Ähnlich
SNR
H.2310
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.