Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 318 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 318
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 318
EAN/GTIN:
     7316577008589
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 18 Wellenmutter: KM18 Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 80 mm Gewinde: M90x2 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 90 mm Außendurchmesser d3: 120 mm B1: 65 mm B2: 18 mm Baureihe: H 3.. Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Breite B: 83 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
90 mm
Außendurchmesser d3:
120 mm
B1:
65 mm
B2:
18 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 3..
Breite B:
83 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M90x2
Innendurchmesser d:
80 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 18
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM18
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, H 318, 200H 318
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
72
€ 4,90*
ab € 31,29*
€ 40,23*
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 31,88*
€ 40,57*
2 Tage
102
€ 4,95*
ab € 32,98*
€ 42,20*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 39,83*
€ 49,98*
€ 3,19*
ab € 40,48*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H318
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.