Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200LGHB 2/0.4 SKF Wälzlagerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-200LGHB 2/0.4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGHB 2/0.4
EAN/GTIN:
     7316571182285
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Kartusche Gebindegröße: 420 ml Belastung: leicht bis sehr hoch Verdicker: Kalzium-Sulfonat-Komplex DIN 51825 Bezeichnung: KP2N-20 Farbe: braun Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 26,5 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 400-450 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 220°C NLGI-Klasse: 2 Temperaturbereich: -20 bis 150 Verwendung: Wälzlager|Gelenke Eigenschaften: Hochviskos|Hohe Temperaturen|Korrosionsschutz|Wasserbeständigkeit Produktgruppe: Fett
Weitere Informationen:
Belastung:
leicht bis sehr hoch
DIN 51825 Bezeichnung:
KP2N-20
Eigenschaften:
Hochviskos|Hohe Temperaturen|Korrosionsschutz|Wasserbeständigkeit
Farbe:
braun
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
420 ml
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s):
26,5
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
400-450
NLGI-Klasse:
2
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-20 bis 150
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176:
größer 220°C
Verdicker:
Kalzium-Sulfonat-Komplex
Verwendung:
Wälzlager|Gelenke
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition . | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,14*
Lager 8670
15
€ 4,90*
ab € 11,04*
€ 15,21*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 16,05*
€ 8,95*
ab € 12,15*
€ 17,18*
10 Tage
27
€ 7,95*
ab € 18,79*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.