Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516007-A-C3 FAG Rillenkugellager 16007-A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516007-A-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389043900030
EAN/GTIN:
     4012802336542
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 12260N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 8800N Grenzdrehzahl [n G]: 167001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 89001/min Baureihe: 160..-A Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
160..-A
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
89001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
12260N
Grenzdrehzahl [n G]:
167001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
8800N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 20516007-A-C3, 16007-A-C3, 0389043900030
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 8,01*
1 Tag
182
1
€ 4,90*
ab € 5,90*
€ 8,02*
4 Tage
232
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,16*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,02*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,91* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10044769
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.