Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516012 FAG Rillenkugellager 16012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516012
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167011350000
EAN/GTIN:
     4012801075763
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 95mm Breite [B]: 11mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21200N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 17500N Grenzdrehzahl [n G]: 105001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 57001/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
95mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
57001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
11mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21200N
Grenzdrehzahl [n G]:
105001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
17500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 16012, 20516012, 0167011350000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 11,61*
€ 15,73*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 15,75*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 18,70*
1 Tag
683
1
€ 4,90*
ab € 13,88*
€ 18,71*
1 Tag
689
1
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16012
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.