Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516026 FAG Rillenkugellager 16026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516026
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167012910000
EAN/GTIN:
     4012801077729
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 130mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 84000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 82000N Grenzdrehzahl [n G]: 46501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 34501/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
34501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
130mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
84000N
Grenzdrehzahl [n G]:
46501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
82000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 16026, 0167012910000, 20516026
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 92,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,28*
€ 92,80*
1 Tag
76
€ 4,90*
ab € 86,50*
€ 95,98*
1 Tag
76
€ 4,95*
ab € 86,19*
€ 95,98*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,76*
€ 107,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 97,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16026
ab € 109,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.