Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516044 FAG Rillenkugellager 16044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516044
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190001380000
EAN/GTIN:
     4012801185196
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 340mm Breite [B]: 37mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 198000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 240000N Grenzdrehzahl [n G]: 26001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 23101/min Baureihe: 160 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
340mm
Baureihe:
160
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
23101/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
220mm
Breite [B]:
37mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
198000N
Grenzdrehzahl [n G]:
26001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
240000N
Weitere Suchbegriffe: 20516044, 0190001380000, 16044
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 364,01*
€ 388,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,47*
€ 388,15*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 365,16*
€ 390,10*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 365,15*
€ 401,41*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 435,81*
€ 515,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,11*
€ 612,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,71*
€ 587,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 435,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.