Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052212-TVH FAG Pendelkugellager 2212-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052212-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167030730000
EAN/GTIN:
     4012801160605
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 48000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 16500N Grenzdrehzahl [n G]: 63001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 64001/min Baureihe: 22..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
22..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
64001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
48000N
Grenzdrehzahl [n G]:
63001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
16500N
Weitere Suchbegriffe: 0167030730000, 2212-TVH, 2052212-TVH
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13
€ 4,90*
ab € 36,27*
€ 46,19*
1 Tag
60
€ 4,90*
ab € 37,90*
€ 48,18*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,41*
€ 53,87*
€ 4,95*
ab € 45,7028*
€ 55,4828*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,34*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.