Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2052216-K-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 2216-K-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2052216-K-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384380380030
EAN/GTIN:
     4012801186933
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 22..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 33mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 49500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 19900N Grenzdrehzahl [n G]: 53001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 54001/min Baureihe: 22..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
22..-K-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
54001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
80mm
Breite [B]:
33mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
49500N
Grenzdrehzahl [n G]:
53001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
19900N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 0384380380030, 2052216-K-TVH-C3, 2216-K-TVH-C3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 99,40*
1 Tag
53
€ 4,90*
ab € 90,09*
€ 99,83*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,71*
€ 100,93*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,55*
€ 100,93*
4 Tage
53
€ 5,99*
ab € 90,14*
€ 102,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 91,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.528,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.