Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522213-E1A-XL-K-M FAG Pendelrollenlager 22213-E1A-XL-K-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000101C2_a.png
000101C2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522213-E1A-XL-K-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190160930000
EAN/GTIN:
     4026677847287
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-K-M, symmetrisch 2 Außenborde Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 65mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 202000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 210000N Grenzdrehzahl [n G]: 70001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 42001/min Baureihe: 222..-E1A-XL-K-M Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
222..-E1A-XL-K-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
42001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
65mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
202000N
Grenzdrehzahl [n G]:
70001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
210000N
Weitere Suchbegriffe: 22213-E1A-XL-K-M, 20522213-E1A-XL-K-M, 0190160930000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 4,90*
ab € 89,43*
€ 101,85*
2 Tage
57
€ 4,95*
ab € 88,98*
€ 101,86*
4 Tage
57
€ 5,99*
ab € 87,17*
€ 101,88*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,60*
€ 109,93*
€ 4,95*
ab € 107,4444*
€ 119,3844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.