Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522309-E1-XL-K FAG Pendelrollenlager 22309-E1-XL-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522309-E1-XL-K
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167050760000
EAN/GTIN:
     4026677806758
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 223..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 36mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 187000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 183000N Grenzdrehzahl [n G]: 68001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 50001/min Baureihe: 223..-E1-XL-K Klasse: Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
223..-E1-XL-K
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
50001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
45mm
Breite [B]:
36mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
187000N
Grenzdrehzahl [n G]:
68001/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
183000N
Weitere Suchbegriffe: 20522309-E1-XL-K, 22309-E1-XL-K, 0167050760000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
258
5
€ 5,99*
ab € 48,27*
€ 54,16*
3 Tage
258
1
€ 4,90*
ab € 49,80*
€ 60,48*
1 Tag
258
1
€ 7,90*
ab € 49,62*
€ 60,50*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 51,17*
€ 62,14*
6 Tage
258
1
€ 10,00*
ab € 56,86*
€ 68,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.