Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-20530215-A Herst.-Nr.: 0167106300000 EAN/GTIN: 4012801048613 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite des Innenringes [B]: 25mm Breite des Außenringes [C]: 22mm Breite des Lagers [T]: 27,25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 135000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 169000N Grenzdrehzahl [n G]: 55001/min Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 36001/min Baureihe: 302..-A Klasse: Kegelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 130mm | Baureihe: | 302..-A | Bohrungsdurchmesser [d]: | 75mm | Breite des Außenringes [C]: | 22mm | Breite des Innenringes [B]: | 25mm | Breite des Lagers [T]: | 27,25mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 135000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 55001/min | Klasse: | Kegelrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 169000N | Thermische Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 36001/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30215-A, 20530215-A, 0167106300000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,48* | € 38,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,53* | € 38,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,60* | € 39,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,2142* | € 42,8142* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,76* | € 43,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|