Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2054311-B-TVH FAG Rillenkugellager 4311-B-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000E3E9_a.png
0000E3E9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2054311-B-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167145120000
EAN/GTIN:
     4012801197212
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager zweireihig
Rillenkugellager 43..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 43mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 111000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 90000N Grenzdrehzahl [n G]: 43501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 46501/min Baureihe: 43..-B-TVH Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
43..-B-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
46501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
43mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
111000N
Grenzdrehzahl [n G]:
43501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
90000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 0167145120000, 2054311-B-TVH, 4311-B-TVH
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 115,79*
1 Tag
82
€ 4,90*
ab € 105,66*
€ 116,36*
3 Tage
82
€ 4,95*
ab € 106,03*
€ 116,36*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 107,43*
€ 118,32*
5 Tage
59
€ 5,99*
ab € 105,32*
€ 119,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 107,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.