Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056003 FAG Rillenkugellager 6003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056003
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167170150000
EAN/GTIN:
     4012801163521
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 35mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 6400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3250N Grenzdrehzahl [n G]: 310001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 203001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
35mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
203001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
6400N
Grenzdrehzahl [n G]:
310001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3250N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056003, 0167170150000, 6003
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26
10
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 1,90*
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 1,40*
€ 2,00*
2 Tage
1347
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,09*
5 Tage
1347
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,15*
1 Tag
1347
1
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.