Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056011-2Z-C3 FAG Rillenkugellager 6011-2Z-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056011-2Z-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167177830030
EAN/GTIN:
     4012801068833
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 21200N Grenzdrehzahl [n G]: 91001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 83001/min Baureihe: 60..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
60..-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
83001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30000N
Grenzdrehzahl [n G]:
91001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21200N
Weitere Suchbegriffe: 2056011-2Z-C3, 0167177830030, 6011-2Z-C3
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
1
€ 8,90*
ab € 7,07*
€ 9,56*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 9,57*
1 Tag
287
1
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,32*
1 Tag
287
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,32*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 105 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 140 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 66,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342566
ab € 44,08*
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,05*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 704,73*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,40*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.