Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056011-C3 FAG Rillenkugellager 6011-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056011-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167177400030
EAN/GTIN:
     4012801068734
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 21200N Grenzdrehzahl [n G]: 107001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 83001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
83001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30000N
Grenzdrehzahl [n G]:
107001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21200N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056011-C3, 0167177400030, 6011-C3
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 6,41*
€ 8,50*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 8,52*
2 Tage
131
1
€ 4,90*
ab € 6,65*
€ 8,83*
3 Tage
131
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 8,83*
5 Tage
131
1
€ 5,99*
ab € 6,64*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,42* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.527,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.