Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056011 FAG Rillenkugellager 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056011
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167177400000
EAN/GTIN:
     4012801068703
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 90mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 21200N Grenzdrehzahl [n G]: 107001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 83001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
90mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
83001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30000N
Grenzdrehzahl [n G]:
107001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21200N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6011, 0167177400000, 2056011
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 6,41*
€ 8,62*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 8,63*
1 Tag
1705
1
€ 4,90*
ab € 6,65*
€ 8,95*
3 Tage
1705
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 8,95*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,64*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.