Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056018 FAG Rillenkugellager 6018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056018
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167182670000
EAN/GTIN:
     4012801201629
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 62000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 49500N Grenzdrehzahl [n G]: 66001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 56001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
56001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
62000N
Grenzdrehzahl [n G]:
66001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
49500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167182670000, 6018, 2056018
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 31,41*
€ 40,92*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,67*
€ 40,93*
1 Tag
47
€ 4,90*
ab € 32,90*
€ 42,40*
2 Tage
47
€ 7,90*
ab € 32,89*
€ 42,40*
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 33,28*
€ 42,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.