Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561914 FAG Rillenkugellager 61914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561914
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0097867160000
EAN/GTIN:
     4047643333702
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 25000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 21200N Grenzdrehzahl [n G]: 95001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 64001/min Baureihe: 619 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
619
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
64001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
25000N
Grenzdrehzahl [n G]:
95001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21200N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 61914, 0097867160000, 20561914
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 38,36*
1 Tag
224
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 38,55*
1 Tag
224
€ 7,90*
ab € 30,32*
€ 38,55*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 39,14*
6 Tage
224
€ 10,00*
ab € 33,06*
€ 42,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.